VAUGHAN 179-03 Arama Seçimi 22 Ons Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arama Seçimi |
Bıçak (1) Genişliği | 1" |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Çelik |
Kafa uzunluğu | 7 1 / 3 " |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 22 oz. |
Uzunluk | 13 " |
Tip | Maden |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.26 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00