VAUGHAN 275PF Çekiç Ucu 2 3/4 İnç Plastik
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekiç Ucu |
Renk | Beyaz |
Çekiçlere Uygun | 4GB48 |
Sertlik | Zor |
İpucu Dia. | 2-3 / 4 inç |
Uç Malzemesi | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.86 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | GB |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00