VAUGHAN 56966 Elektrikçiler Çekme Testere 3 1/2 İnç 17tpi
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikçiler Testere Çekme |
Bıçak uzunluğu | 3.5 " |
işlev | Alçıpan, Duvar Levhası ve Kontrplak Keser |
Kulp Tasarımı | Değiştirilebilir Tabanca Kabzası |
uzunluk | 10 " |
İnç başına diş | 17 TPE |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8202100000 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00