VAUGHAN ABL24 Bricklayers Çekiç 24 Ons Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvarcı Çekiç |
Bıçak (1) Uzunluk | 1-3 / 16 |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Çelik |
Kafa uzunluğu | 7" |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 24 oz. |
Uzunluk | 10.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.92 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00