VAUGHAN BC/SB16 Çatı/Dış Cephe Sıyırıcı Çubuğu 16 inç
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çivi Çektirme / Keski Kazıyıcı |
Renk | Mavi |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 16 " |
toplam Genişlik | 3.25 " |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Tırnak Elcikleri |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7308909530 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00