VAUGHAN NP15CE Çivi Çektirme/keski Ucu Çubuğu 14-1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çivi Çektirme / Keski Kazıyıcı |
Renk | Mavi |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 14 1 / 5 " |
toplam Genişlik | 2" |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Tırnak Elcikleri |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 6.6 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00