VAUGHAN BC14 Japanese Style Nail Puller Steel Blue 14 inch
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kerpeten |
Renk | Mavi |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 14 " |
toplam Genişlik | 3" |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Tırnak Elcikleri |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | + | Uzunluk | toplam Genişlik | Tether Yetenekli | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC12 | Siyah | Japon Tarzı Tırnak Çektirme | 11.5 " | 3" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 3 / 4 " | €34.03 | ||
BC8 | Siyah | Japon Tarzı Tırnak Çektirme | 7.875 " | 2" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 1 / 2 " | €21.85 | ||
BC10 | Mavi | Kerpeten | 10 " | 3" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 1" | €32.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00