VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Fiberglas 20 Oz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yırtık Pençe Çekiç |
Yüz | öğütülmüş |
Yüz Çapı | 3 1 / 8 " |
Handle | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Yüksek Karbonlu Çelik |
Baş Ağırlığı | 20 oz. |
Uzunluk | 16 " |
Tip | Yırtmak |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 16 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00