<span Class='notranslate'>Vaughan </span> Hma | Axe Mattock 26 Inch 2 Lb. | 22f046 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAUGHAN HMA Axe Mattock 26 Inch 2 Lb. | AB6UEU 22F046

VAUGHAN HMA Axe Mattock 26 Inch 2 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UEU Model: HMAÇapraz Referans: 22F046

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€48.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balta Mattock
Bıçak (1) Genişliği2-1 / 4 "
HandleKuzey Amerika cevizi
Kafa uzunluğu4.5 "
Baş MalzemesiEğilebilir Demir
Baş Ağırlığı2 lb
Uzunluk26 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)66.29
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8201406010
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAUGHAN HMA Axe Mattock 26 Inch 2 Lb.
€48.55 / Adet