VAUGHAN RHD4L El Delici Çekiç Çelik 4 Lb 15 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Delme Çekiç |
Handle | Çelik |
Kafa uzunluğu | 4.5 " |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 4 lb |
Kafa Genişliği | 1.625 " |
Uzunluk | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHD3 | 4" | 3 lb | 1.875 " | 10.75 " | €55.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00