VAUGHAN RWC14 Kaynakçılar Yontma Çekici 14 Ons Çelik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Talaş Çekiç |
Bıçak (1) Uzunluk | 7/8 |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Çelik |
Kafa uzunluğu | 7.375 " |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 14 oz. |
Uzunluk | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Handle | Baş Malzemesi | Baş Ağırlığı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC12 | Kuzey Amerika cevizi | Yüksek Karbonlu Çelik | 12 oz. | 13.25 " | €40.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00