VAUGHAN TR12 Perçinleme Çekici 12 Ons Hickory
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tinners Perçin Çekiç |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Kuzey Amerika cevizi |
Baş Malzemesi | Yüksek Karbonlu Çelik |
Baş Ağırlığı | 12 oz. |
Uzunluk | 14 " |
Tip | Kalaycılar Perçinleme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Handle | Baş Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TR16F | Fiberglas | 16 oz. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00