VAUGHAN TR16F Perçinleme Çekici 16 Ons Fiberglas
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tinners Perçin Çekiç |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Yüksek Karbonlu Çelik |
Baş Ağırlığı | 16 oz. |
Uzunluk | 14 " |
Tip | Kalaycılar Perçinleme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.04 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Handle | Baş Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TR12 | Kuzey Amerika cevizi | 12 oz. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00