Velcro 120930 | Yeniden Kapatılabilir Kanca W 1 İnç Uzunluk 25 Yard Siyah | 5jlg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELCRO 120930 Tekrar Kapatılabilir Kanca W 1 İnç Uzunluk 25 Yard Siyah | AE4DFL 5JLG5

VELCRO 120930 Yeniden Kapatılabilir Kanca W 1 İnç Uzunluk 25 Yard Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DFL Model: 120930Çapraz Referans: 5JLG5
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
€86.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı
Yapıştırıcı tipiAkrilik Yapıştırıcı
Destek MalzemesiNaylon
RenkSiyah
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü Tipikanca
uzunluk25 yıl.
ShapeBoy Kesme
Kesme Dayanımı14 psi
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu5806102400
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Yüksek Sıcaklık, Yüksek Mukavemet, Basınca Duyarlı, Uzun Ömürlü Naylon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukShapeKesme DayanımıgenişlikÜcret
VELCRO 161153 Kanca Bant Rulo 2 İnç Beyaz | AA6UTL 15A775 161153Beyaz25 yıl.Boy Kesme14 psi2"€93.49
VELCRO 189867 Döngü Bant Rulosu 2 İnç Beyaz | AA6UTM 15A776 189867Beyaz25 yıl.Boy Kesme14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK/12.5 Bant 1/2 İnç Siyah | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Siyah37.5ft.Boy Kesme14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 90648 Tekrar Kapatılabilir Raptiye Yeşil 18 feet Uzunluk PK6 | AH6YED 36LM80 90648Yeşil75ft.Rulo2 psi1 / 2 "€81.13
VELCRO 90633 Yeniden Kapatılabilir Bağlantı Elemanı Yeşil 75 fit Uzunluk PK6 | AH6YE 36LM81 90633Yeşil75ft.Rulo2 psi2"€103.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELCRO 120930 Yeniden Kapatılabilir Kanca W 1 İnç Uzunluk 25 Yard Siyah
€86.11 / Adet