VELVAC 022008 Havalı Fren Hortumu 15 fit Mavi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalı Fren Hortumu |
Renk | Mavi |
uzunluk | 15ft. |
Malzeme | Naylon |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -25 Derece ila 200 Derece F |
Tip | Sarmal, Soğuk Hava |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00