VELVAC 035104 Hava Tankı Siyah Toz Boya 125 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Bitiş | Siyah Toz Kaplamalı |
Yükseklik | 9.75 " |
uzunluk | 30 " |
Malzeme | Çelik |
Girişler | 3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT |
Tank Çapı | 9-1 / 2 inç |
genişlik | 568687 " |
çalışma Basıncı | 125 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 24.77 |
HS kodu | 8708998180 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00