Eaton Faz-d5/1-na-sp | Minyatür Devre Kesici 5a D Eğrisi 1p | 19yg04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP Minyatür Devre Kesici 5a D Eğri 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici 5a D Eğrisi 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MEP Modeli: FAZ-D5/1-NA-SPÇapraz Referans: 19YG04
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
€76.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper5
Eğri TipiD
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik1"
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

Eaton FAZ-D5/1-NA-SP minyatür devre kesici, cihazlarda güvenliği sağlamak ve elektrik tehlikelerini önlemek için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Eaton FAZ-D5/1-NA-SP minyatür devre kesici, besleme ve yan devre koruma operasyonlarında hızlı kısa devre kesintisi için idealdir.
  • Hem anlık hem de zaman gecikmeli aşırı akım koruması sağlayan termik manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Ünite, 2 saniye veya daha fazla bir sürede 10x nominal akımda bir aşırı yüklenmeyi kesen bir D-eğrisi açmasına sahiptir.
  • Bu ünite, 18 ila 6 AWG arasında değişen kablo boyutlarını barındırabilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL 489
  • CSA C22.2 No.5
  • RoHS
  • VDE
  • ABS

Sık sorulan Sorular:

S. Tek kutuplu devre kesiciyi nereye kurabilirsiniz?

A. Tek kutuplu bir kesici öncelikle genel bir aydınlatma devresi için kullanılır. Ayrıca iki yuvalı priz yuvası olan standart bir prizde de kullanılabilir.

S. Bu minyatür devre kesicinin performans değerleri nelerdir?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP kesici, 15A akım derecesine, 10kAIC kesme derecesine ve 480V voltaj derecesine sahiptir.

S. Bu ünite nasıl monte edilir?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP minyatür devre kesici standart 35 mm DIN rayına monte edilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici 5a D Eğrisi 1p
€76.01 / Adet