Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 142618 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKH Model: 142618Çapraz Referans: 21DH27
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
€173.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kompresörü Hortumu
RenkGümüş
Dia İçinde.0.500 "
uzunluk18 "
Erkek Dişli (İç)5/8
MalzemePaslanmaz Çelik Örgü
Dış Çap.5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-100 Derece F ila +450 Derece F
TipYüksek basınç
çalışma Basıncı1500 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)44.45
HS kodu4009220020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukÜcret
VELVAC 142584 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 84 İnç | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "€256.07
VELVAC 142624 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 24 İnç | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€178.47
VELVAC 142518 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 18 İnç | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€92.89
VELVAC 142536 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 36 İnç | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€133.52
VELVAC 142552 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 52 İnç | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€181.68
VELVAC 142554 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 54 İnç | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "€178.15
VELVAC 142572 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 72 İnç | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "€224.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 142618 Hava Kompresörü Hortumu 5/8 x 18 İnç
€173.59 / Adet