Velvac 30387 | Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | 21dh10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 30387 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10

VELVAC 30387 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HQF Model: 30387Çapraz Referans: 21DH10
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
€17.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.097 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon / Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.45 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk kodu+UzunlukTel AralığıÜcret
VELVAC 30187 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "KırmızıKadın Bağlantısını Kes1.45 "22 ila 18 AWG€17.88
VELVAC 30197 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "KırmızıErkek Bağlantıyı Kes1.35 "22 ila 18 AWG€19.66
VELVAC 30397 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "MaviErkek Bağlantıyı Kes1.35 "16 ila 14 AWG€17.69
VELVAC 30497 Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "SarıErkek Bağlantıyı Kes1.75 "12 ila 10 AWG€20.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 30387 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk10
€17.86 / Adet