<span Class='notranslate'>Velvac </span> 33330 | Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5 | 21dg43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 33330 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk5 | AF7HML 21DG43

VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HML Model: 33330Çapraz Referans: 21DG43

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.097 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.07 "
DikişLehimli
Tel Aralığı16 AWG - 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukDikişTel AralığıÜcret
VELVAC 33130-P50 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Kırmızı Pk100 | AF7HMG 21DG39 33130-P500.062 "Kırmızı1.04 "Uçlu14 AWG - 16 AWG€175.38
VELVAC 33330-P50 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Mavi1.057 "Çakışan16 AWG - 14 AWG€184.49
VELVAC 33430-P50 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Sarı1.235 "Dikişsiz12 AWG - 10 AWG€194.71
VELVAC 33130 Uç Ekleme Konnektörü 22-18 Awg Kırmızı Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Kırmızı1.04 "Lehimli22 AWG - 18 AWG€9.37
VELVAC 33430 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Sarı1.235 "Çakışan12 AWG - 10 AWG€8.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5
€10.54 / Adet