Velvac 33430-p50 | Alın Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk100 | 21dg41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 33430-P50 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41

VELVAC 33430-P50 Alın Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk100

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HMJ Model: 33430-P50Çapraz Referans: 21DG41
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
€219.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.142 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.235 "
DikişDikişsiz
Tel Aralığı12 AWG - 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukDikişTel AralığıÜcret
VELVAC 33130-P50 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Kırmızı Pk100 | AF7HMG 21DG39 33130-P500.062 "Kırmızı1.04 "Uçlu14 AWG - 16 AWG€205.21
VELVAC 33330-P50 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Mavi1.057 "Çakışan16 AWG - 14 AWG€211.88
VELVAC 33130 Uç Ekleme Konnektörü 22-18 Awg Kırmızı Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Kırmızı1.04 "Lehimli22 AWG - 18 AWG€10.79
VELVAC 33330 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Mavi1.07 "Lehimli16 AWG - 14 AWG€11.96
VELVAC 33430 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Sarı1.235 "Çakışan12 AWG - 10 AWG€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 33430-P50 Alın Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk100
€219.99 / Adet