Velvac 37330-p50 | Alın Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk50 | 21dg54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 37330-P50 Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk50 | AF7HMX 21DG54

VELVAC 37330-P50 Alın Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk50

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HMX Model: 37330-P50Çapraz Referans: 21DG54

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€61.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.097 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.5 "
DikişÇakışan
Tel Aralığı16 AWG - 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
VELVAC 37430-V50 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55 37430-V500.142 "Sarı1.75 "12 AWG - 10 AWG€89.32
VELVAC 37330 Uç Ekleme Konnektörü 16-14awg Mavi Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Mavi1.5 "16 AWG - 14 AWG€13.55
VELVAC 37430 Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58 374300.142 "Sarı1.75 "12 AWG - 10 AWG€19.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 37330-P50 Alın Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi Pk50
€61.60 / Adet