Velvac 37414 | Halka Terminali 12 - 10 Awg Pk10 | 21dg75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 37414 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75

VELVAC 37414 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HNU Model: 37414Çapraz Referans: 21DG75
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
€19.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.35 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiUzunlukDamızlık BoyutuÜcret
VELVAC 3141M Halka Terminali 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141MPoliolefin1.35 "# 6, # 8 ve # 10€17.25
VELVAC 37415 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Isı Büzüşmeli1.5 "1 / 4 "€19.64
VELVAC 37416 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Isı Büzüşmeli1.45 "5 / 16 "€19.41
VELVAC 37417 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Isı Büzüşmeli1.5 "3 / 8 "€19.56
VELVAC 30414 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Naylon / Poliolefin1.6 "#10€17.96
VELVAC 30415 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Naylon / Poliolefin1.8 "1 / 4 "€19.18
VELVAC 30416 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Naylon / Poliolefin1.8 "5 / 16 "€18.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 37414 Halka Terminal 12 - 10 Awg Pk10
€19.60 / Adet