Velvac 697097 | Yedekleme Alarmı 97db Siyah 2-7/16 İnç Yükseklik | 21dh89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 697097 Yedek Alarm 97db Siyah 2-7 / 16 İnç Yükseklik | AF7HTD 21DH89

VELVAC 697097 Yedekleme Alarmı 97db Siyah 2-7/16 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HTD Model: 697097Çapraz Referans: 21DH89
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
€45.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri vites alarmı
RenkSiyah
Mevcut Çizim300mA
Yükseklik2.437 "
Gövde MalzemesiCam / Naylon
uzunluk3.875 "
MontajMerkez
Ses seviyesi97 dB
Gerilim12 - 24 VDC
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8512300040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukSes seviyesigenişlikÜcret
VELVAC 697107 Yedek Alarm 107db Siyah 2-7 / 16 İnç Yükseklik | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€64.43
VELVAC 697112 Yedek Alarm 112db Siyah 3-63 / 64 İnç Yükseklik | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "€101.63
VELVAC 697287 Yedek Alarm 87db Siyah 2-3 / 4 İnç Yükseklik | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€53.48
VELVAC 697297 Yedek Alarm 97db Siyah 2-3 / 4 İnç Yükseklik | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€31.22
VELVAC 699297 Yedek Alarm, 97dB, Siyah, 3-1/2" Uzunluk | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€29.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 697097 Yedekleme Alarmı 97db Siyah 2-7/16 İnç Yükseklik
€45.33 / Adet