Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE 111229500 Sınıf ZZ Pin Gage, Eksi, 0.295 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9CYM Model: 111229500Çapraz Referans: 39UH26

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€6.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Gage
SınıfZZ
Çap0.295 "
BitişÇELİK
MalzemeTakım Çeliği
Uzunluk2"
Aralık0.2811 ila 0.406 "
Hoşgörü0.0002 "
TipHayır (Eksi)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapAralıkÜcret
VERMONT GAGE ​​111200000 Sınıf ZZ Pim Mastarı, Eksi, 1.000 İnç Boyut | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 ila 1 "€18.83
VERMONT GAGE ​​111201100 Sınıf ZZ Pim Ölçer, Eksi, 0.011 İnç Boyut | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 ila 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201400 Sınıf ZZ Pim Ölçer, Eksi, 0.014 İnç Boyut | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 ila 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201900 Sınıf ZZ Pim Ölçer, Eksi, 0.019 İnç Boyut | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 ila 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202000 Sınıf ZZ Pim Mastarı, Eksi, 0.020 İnç Boyut | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 ila 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202700 Sınıf ZZ Pim Ölçer, Eksi, 0.027 İnç Boyut | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 ila 0.075 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202900 Sınıf ZZ Pim Ölçer, Eksi, 0.029 İnç Boyut | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 ila 0.075 "€6.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 111229500 Sınıf ZZ Pin Gage, Eksi, 0.295 İnç Boyut
€6.01 / Adet