Vermont Gage 302119030 | Go/nogo Fiş Göstergesi Düzeneği, M7.0-1.00 6h | 6dht5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE 302119030 Go/NoGo Fiş Mastar Grubu, M7.0-1.00 6H

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8JRU Model: 302119030Çapraz Referans: 6DHT5
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
€138.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taperlock Dişli Tapa Mastarı
Sınıf6H
BitişKrom kaplama
Sap uzunluğu2.75 "
MalzemeTakım Çeliği
Uzunluk4 1 / 16 "
Konu BoyutuM7.0 x 1.00
Konu Türü6H
Hoşgörüsınıf X
TipGit / Gitme, Taperlock

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSınıfSap uzunluğu+MalzemeUzunlukKonu BoyutuKonu TürüÜcret
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Git / Gitme, Taperlock6g1.5 "Fiş GageTakım Çeliği2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€396.90
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Git / Gitme, Taperlock6g1.5 "Fiş GageTakım Çeliği2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€388.17
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Git / Gitme, Taperlock6g1.5 "Fiş GageTakım Çeliği2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€407.10
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Git / Gitme, Taperlock6g1.75 "Fiş GageTakım Çeliği2.875 "M3.0 x 0.506g€375.09
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Git / Gitme, Taperlock6g1.75 "Fiş GageTakım Çeliği2.875 "M3.5 x 0.66g€373.83
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Git / Gitme, Taperlock6g2"Fiş GageTakım Çeliği3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€360.56
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set Fiş Düzeneği, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Git / Gitme, Taperlock6g2"Fiş GageTakım Çeliği3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g€366.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 302119030 Go/NoGo Fiş Mastar Grubu, M7.0-1.00 6H
€138.57 / Adet