VERSA KOOL GVKC36-B-3 Hava Sirkülatörü 36 İnç 11 693 Cfm 230v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
montajlı | montajlı |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 36 " |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
CFM Yüksek | 11,693 |
sürücü Tipi | direkt |
Çevresel Uygulamalar | Sanayi |
Fan RPM | 825 |
Muhafız Malzemesi | Galvanize çelik |
Yükseklik | 39 " |
Gövde Malzemesi | polietilen |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. derinlik | 20 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 825 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Tavan |
Bıçak Sayısı | 3 |
Çalışma Amperleri | 2.3 |
Salınımlı / Salınımsız | Salınımsız |
Dış Çap. | 37.5 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
hızlar | 1 |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 230 |
Watt | 364 |
genişlik | 39 " |
Tel Koruma Kaplaması | Siyah Polyester Toz Boya |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | montajlı | Rulman Tipi | Gövde Malzemesi | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | montajlı | Mühürlü Top | polietilen | 33.25 " | 1/2 | F sınıfı | 825 | €2,259.25 | ||
GVS36VKWO-MB | 60.875 " | Kısmen Montajlı | Mühürlü Top | polietilen | 33.25 " | 1/2 | F sınıfı | 825 | €2,354.31 | ||
GVK8 | 11 " | montajlı | kol | Çelik | 10 " | 1/100 | B Sınıfı | 1550 | €362.97 | ||
GVK12 | 15 " | montajlı | top | Çelik | 14 " | 1/10 | B Sınıfı | 1725 | €435.20 | ||
GVK20 | 23 " | montajlı | top | Çelik | 14.5 " | 1/3 | B Sınıfı | 1725 | €577.12 | ||
GVK24 | 27 " | montajlı | top | Çelik | 15.5 " | 1/2 | B Sınıfı | 1725 | €601.09 | ||
GVK24-3 | 27 " | montajlı | top | Çelik | 15.5 " | 1/2 | B Sınıfı | 1750 | €995.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00