Versa-matic E5pp5t5t9c | Diyafram Pompası 11 Gpm 100 Psi | 20lr24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Diyaframlı Pompa 11 Gpm 100 Psi | AF6XBT 20LR24

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Diyaframlı Pompa 11 Gpm 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6XBT Modeli: E5PP5T5T9CÇapraz Referans: 20LR24
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
€1,983.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Diyaframlı Pompa
Hava Giriş Boyutu3/8 "FNPT
Topu malzemesiPTFE
gövde MalzemesiPolipropilen
Koltuk Malzemesini Kontrol EdinPTFE
Bağlantı StiliNPT
Diyafram MalzemesiPTFE
Yükseklik11 45 / 64 "
Giriş / Çıkış Boyutu1 / 2 "
uzunluk6.25 "
Manifold BağlantısıÇoklu bağlantı noktası
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si11
Maks. İşletme basıncı100 psi
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru12 ft.
Kendinden Emişli Islak30 ft.
UPC818255968262
Valf Tipitop
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8413500050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Giriş / Çıkış BoyutuAjans UyumluluğuTopu malzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Dia. KatılarMaks. akışMaks. İşletme basıncıÜcret
FLOJET D3231B5011A Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011Adiyafram Pompa---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Ddiyafram Pompa---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Diyaframlı Pompa 11 Gpm 100 Psi
€1,983.14 / Adet