VESTIL AEC-3660-3-GFN Ayarlanabilir Ergonomik Araba, Cam Dolgulu Naylon Tekerlek
Madde: CE3ACW
Modeli: AEC-3660-3-GFN
€2,816.31 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik El Arabası |
Alt Raf Kapasitesi | 1800 lbs. |
Alt Raf Yüksekliği | 9 1 / 4 " |
Kapasite | 3000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (4) Döndürme, (2) Sert |
Renk | Mavi sarı |
Güverte Genişliği | 35 11 / 16 " |
derinlik | 72.125 " |
Yükseklik | 49.31 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 72.13 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Raf Kapasitesi | 600 lbs. |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Raf Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-aec-3660-3-gfn.pdf |
Raf Yüksekliği | Ayarlanabilir |
Raf Uzunluğu | 59.69 " |
Raf Genişliği | 35.69 " |
Üst Raf Kapasitesi | 600 lbs. |
Üst Raf Yüksekliği | 42 7 / 8 " |
genişlik | 37.31 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AEC-3660-3-MR | Kauçuk Üzeri Kalıp | €2,754.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00