VESTIL AHA-6-8-8 Ayarlanabilir Portal Vinç, 6000 lb., 8 x 8 Feet Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
Ayarlanabilir Artımlar | 6" |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 64.6875 " |
Işın Yüksekliği | 10 " |
Kapasite | 6000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlekli Üst Plaka | 4 "x 4 1 / 2" |
Tekerlek Tipi | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri |
Caster Genişliği | 3" |
Renk | Gümüş |
Flanş Genişliği | 4.69 " |
Yükseklik | 108 " |
Yükseklik Ayarı | 6 In. |
Kiriş Flanş Genişliği | 4-11 / 16 " |
Işın Yüksekliği | 10 ft. |
Kiriş Uzunluğu | 96 " |
I Işın Aralığı | 74 "98 için" |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Boşluk | 98 " |
Maks. Toplam yükseklik | 108 " |
Min. Boşluk | 74 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-aha-6-8-8.pdf |
Tramvay Seyahat Mesafesi | 72-1 / 4 " |
I Kiriş Altında Kullanılabilir Yükseklik | 74 "98 için" |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 72.25 " |
Kullanılabilir Seyahat Mesafesi | 72 1 / 4 " |
genişlik | 64.69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 195.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 274.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 164.31 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Uzunluğu | Işın Yüksekliği | genişlik | Kiriş Flanş Genişliği | Kapasite | Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €5,525.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €5,150.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €5,335.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €5,539.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €5,814.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €7,287.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri | €7,040.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00