Vestil Ahlt-2448-3-43 | Makaslı Kaldırma Masası | Raptor Supplies Türkiye
VESTİL AHLT-2448-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 24 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik | AG7LFL

VESTIL AHLT-2448-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 24 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7LFL Modeli: AHLT-2448-3-43

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€8,525.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaslı Tablo
Hava Giriş Boyutu1 / 2 "
piller DahilYok hayır
Kapasite3000 lbs.
RenkMavi
çerçeve MalzemeÇelik
Yükseklik7"
Hortum Boyutu3 / 4 "
uzunluk51 "
Kaldırma Yüksekliği Max.36 "
Düşük Yükseklik7"
MalzemeÇelik
Maks. Yükseklik36 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Akış hızıCfm 80
hareketTaşınabilir Olmayan, Sabit
İşletme basıncı80 psi
Çalışma ŞekliEl Sarkık, Elektrikli
Platform Uzunluğu48 3 / 8 "
Platform MalzemesiÇelik
Platform Genişliği24 3 / 8 "
Güç KaynağıPnömatik
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-ahlt-2448-3-43.pdf
Yükseltilmiş Yükseklik43 "
UPC691215083065
genişlik24.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 272.7
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukPlatform UzunluğuPlatform GenişliğigenişlikÜcret
VESTİL AHLT-3060-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 30 İnç x 60 İnç Boyut, Çelik | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTİL AHLT-4048-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 40 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
VESTİL AHLT-4848-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 48 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik | AG7LFP AHLT-4848-3-4351 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
VESTİL AHLT-4872-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 42 İnç x 72 İnç Boyut, Çelik | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL AHLT-2448-3-43 Döner Havalı Hidrolik Makaslı Kaldırma Tablası, 3000 Lb. Kapasite, 24 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik
€8,525.03 / Adet