VESTIL AHT-H-2472-SS Ayarlanabilir SS Stand, Ergo paspas, 10-1/2 İnç ila 16-1/2 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergo-Matting Çalışma Platformu |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Güverte Tipi | Ergo-Mat |
Yükseklik | 10.5 " |
uzunluk | 72 " |
Düşük Yükseklik | 10 1 / 2 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 16.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
dak. Platform Yüksekliği | 10.5 " |
Bacak Sayısı | 6 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Stili | Ayarlanabilir |
Platform Genişliği | 24 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-aht-h-2472-ss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 16 1 / 2 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Bacak Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT-H-1924 | Sarı | Çelik | 4 | 24 " | 19 " | €508.22 | ||
AHT-H-1924-A | Gümüş | Alüminyum | 4 | 24 " | 19 " | €1,116.61 | ||
AHT-H-1924-SS | Gümüş | Paslanmaz çelik | 4 | 24 " | 19 " | €1,811.23 | ||
AHT-H-1936 | Sarı | Çelik | 4 | 36 " | 19 " | €595.46 | ||
AHT-H-1936-A | Gümüş | Alüminyum | 4 | 36 " | 19 " | €1,319.98 | ||
AHT-H-1936-SS | Gümüş | Paslanmaz çelik | 4 | 36 " | 19 " | €2,265.00 | ||
AHT-H-1948 | Sarı | Çelik | 4 | 48 " | 19 " | €634.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00