VESTIL AHTD-3036 El Kamyonu Yükleme Tahtası, 800 Lb. Kapasite, 30 x 36 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
açı | 12 Derece |
Eğim Açısı | 12 Derece |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Gümüş |
Virajdan Kenara Uzaklık | 6" |
Dock Malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik | 7.19 " |
Yükseklik Farkı | 5" |
uzunluk | 35.88 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 7.1875 " |
Uzunluk | 35.875 " |
toplam Genişlik | 31.25 " |
Plaka kalınlığı | 3 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ahtd-3036.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 35 7 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 28 " |
genişlik | 31.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yükseklik Farkı | + | uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | El Kamyon Yuvası Kurulu | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | €1,115.09 | ||
AHTD-3648 | 10.19 " | 7" | El Kamyon Yuvası Kurulu | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | €785.95 | ||
AHTD-3672 | 16.13 " | 13 " | El Kamyon Yuvası Kurulu | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | €1,119.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHTD-3696 | 19.13 " | 19 " | El Kamyon Yuvası Kurulu | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | €1,653.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | El Kamyon Yuvası Kurulu | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | €702.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00