VESTIL AHTD-3672 Alüminyum El Kamyonu Dockboard, 36 İnç x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kamyon Yuvası Kurulu |
açı | 12 Derece |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Eğim Açısı | 12 Derece |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Gümüş |
Virajdan Kenara Uzaklık | 6" |
Dock Malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik | 16.13 " |
Yükseklik Farkı | 13 " |
uzunluk | 71.88 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 16.125 " |
Uzunluk | 71.875 " |
toplam Genişlik | 37.25 " |
Plaka kalınlığı | 3 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ahtd-3672.pdf |
UPC | 691215001793 |
Kullanılabilir Uzunluk | 71 7 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 34 " |
genişlik | 37.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yükseklik Farkı | + | uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | El Kamyon Yuvası Kurulu | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | €1,119.33 | ||
AHTD-3648 | 10.19 " | 7" | El Kamyon Yuvası Kurulu | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | €785.95 | ||
AHTD-3696 | 19.13 " | 19 " | El Kamyon Yuvası Kurulu | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | €1,653.56 | ||
AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | El Kamyon Yuvası Kurulu | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | €702.93 | ||
AHTD-3036 | 7.19 " | 5" | Dock Kurulu | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | €535.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00