VESTIL AHW-H-2496 Ayarlanabilir Çelik Stand, 10-1/2 İnç ila 16-1/2 İnç Yükseklik, 24 İnç Genişlik x 96 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tırtıklı Güverte Çalışma Platformu |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Sarı |
Güverte Tipi | tırtıklı |
Yükseklik | 10.5 " |
uzunluk | 97 " |
Düşük Yükseklik | 10 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 16.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
dak. Platform Yüksekliği | 10.5 " |
Bacak Sayısı | 6 |
Platform Uzunluğu | 97 " |
Platform Stili | Ayarlanabilir |
Platform Genişliği | 23 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ahw-h-2496.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 16 1 / 2 " |
UPC | 691215002073 |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Renk | + | Malzeme | Bacak Sayısı | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Sarı | Portatif Katlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 6 | 60 " | €593.68 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €457.26 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 36 " | €476.60 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 6 | 60 " | €592.84 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | Sarı | Ayarlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €417.26 | ||
AHW-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Sarı | Ayarlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 36 " | €478.79 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | Sarı | Tırtıklı Güverte Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €440.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00