VESTIL ALL-T-4-GPT-L Çelik Gazla Çalışan Arazi Tipi Transpalet, 48 İnç Çatal Uzunluğu, 4000 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Köpük Dolgulu |
Renk | Mavi |
derinlik | 87.0625 " |
Tahrik Tekeri Çapı. | 18 " |
Tahrik Tekeri Genişliği | 8 1 / 2 " |
Motor boyutu | 190 cc |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Sele Genişliği | 52 " |
Çatal Kalınlığı | 2" |
Çatal Genişliği | 4" |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 30 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kolu tipi | Pompa Kolu |
Yükseklik | 45.38 " |
uzunluk | 90 " |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Düşük Yükseklik | 3" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Ayarlanabilir Çatal Genişliği | 36 " |
Maks. Çatal Ayarı | 36 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Çatal Ayarı | 8" |
Güç Kaynağı | Gas |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-all-t-4-gpt-l.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 12 " |
Standart | ASME B56.1-2004 |
Direksiyon Yay Açısı | 150 Derece |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 13 " |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 4" |
İstif Genişliği | 52 " |
genişlik | 79 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 606.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 200.66 |
HS kodu | 8427208000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Çatal uzunluğu | Çatal Kalınlığı | Sap uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜM-T-2-GPT | 2000 lbs. | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | €14,057.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
TÜM-T-2-GPT-L | 2000 lbs. | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,171.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
TÜM-T-4-GPT | 4000 lbs. | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,336.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
TÜM-T-1-GPT-ST-L | 1000 lbs. | 86.6875 " | 48 " | 1.25 " | 45.38 " | 79.31 " | €16,951.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00