VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Arazi Tipi Transpalet, Gazlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 86.6875 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik | 3" |
Çatal Sele Genişliği | 52 " |
Çatal Kalınlığı | 1.25 " |
Çatal Genişliği | 4" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 45.38 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 79.31 " |
Düşük Yükseklik | 3" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Ayarlanabilir Çatal Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Gas |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-all-t-1-gpt-st-l.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 48 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
genişlik | 79 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Çatal uzunluğu | Çatal Kalınlığı | Sap uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜM-T-2-GPT | 2000 lbs. | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | €14,057.46 | ||
TÜM-T-2-GPT-L | 2000 lbs. | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,171.53 | ||
TÜM-T-4-GPT | 4000 lbs. | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,336.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
TÜM-T-4-GPT-L | 4000 lbs. | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €16,471.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00