VESTIL ALL-T-D6W-1000 Her Araziye Uygun Taşıyıcı, Altı Tekerlekli, 1000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Siyah |
Güverte Yüksekliği | 11 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 6 |
İz Bırakmayan Tekerlek | Yok hayır |
Katman Sayısı | 6 |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-all-t-d6w-1000.pdf |
beden | 42.375 "x 19.75" x 11.25 " |
Lastik Çapı | 10 " |
Lastik Malzemesi | Üretan köpüğü |
Tekerlek Malzemesi | Üretan köpüğü |
Tekerlek boyutu | 10 "3.125 x" |
Tekerlek tipi | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Katman Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TÜM-T-D8W-1400 | 1400 lbs. | 8 | €1,477.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00