VESTIL ALLW-2420-4SFL Platform Asansörü, 400 Lb. Kapasite, 69-1/2 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 400 lbs. |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Ön Tekerlek Tipi | Döner |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Ön Tekerlek Çapı | 2" |
Teker Çapını Tutmak. | 4" |
Sap Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Teker Tipi Kol | sert |
Kol Tekeri Genişliği | 1 1 / 4 " |
Yükseklik | 69.31 " |
Yatay Yük Merkezi | 10 " |
Kapsar | (2) Kol Tekerleri Poly on Poly 4" x 1.25" |
uzunluk | 33.13 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 59 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 6.25 " |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Yükleme Merkezi | 10 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Vinç |
Konum Türü | Evrensel |
Düşük Yükseklik | 6 1 / 8 " |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
Maks. Yükseklik | 60 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Min. Yükseklik | 6.13 " |
Teker Sayısı | 8 |
Tekerlek Sayısı | 8 |
Ön Teker Sayısı | 4 |
Saplı Teker Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | El vinç |
Toplam yükseklik | 69.5 " |
Uzunluk | 29.75 " |
toplam Genişlik | 27.25 " |
Vinç Dönüşü Başına | 1" |
Platform Uzunluğu | 20 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 24 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Tarafından desteklenmektedir | El vinç |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-allw-2420-4sfl.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Arka Tekerlek Tipi | sert |
Arka Teker Genişliği | 2" |
genişlik | 27.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Renk | Ön Teker Malzemesi | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Tekerlek Sayısı | Ön Teker Sayısı | Çalışma Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2020-FW | Vinç | Gümüş | Çelik | Alüminyum, çelik | 40.12 " | 6 | 2 | El vinç | €1,248.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
ALLH-2020-FW | Ayak pompası | Gümüş | Çelik | Alüminyum, çelik | 48 " | 6 | 2 | Ayak pompası | €1,882.76 | ||
ALLH-2420-4SFL | Ayak pompası | Gümüş | Kauçuk Üzeri Kalıp | Alüminyum, çelik | 48 " | 8 | 4 | Ayak pompası | €2,398.09 | ||
LLH-202053-FW | Ayak pompası | Mavi | Çelik | Çelik | 48 " | 4 | 2 | Ayak pompası | €1,438.88 | ||
LLH-242056-4SFL | Ayak pompası | Mavi | Kauçuk Üzeri Kalıp | Çelik | 48 " | 6 | 4 | Ayak pompası | €1,733.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00