VESTIL APG-P6-L Hat Direğinde Ayarlanabilir Çevre, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Tel Bölme Sonrası |
Renk | Sarı |
İletişim Türü | Yerin Üstü |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 4 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Gönderi Boyutları (G x D) | 2 "2 x" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-apg-p6-l.pdf |
stil | Posta ve Demiryolu |
Tip | Satır İçi Gönderi |
UPC | 691215083324 |
genişlik | 4" |
İle çalışır | APG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.07 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | stil | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | Siyah | - | Menteşeli Kapı | ağ | Menteşeli Kapı | €762.95 | ||
APG-M-35 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €227.62 | ||
APG-M-38 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €237.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-45 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €194.65 | ||
APG-M-48 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €267.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-55 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €221.72 | ||
APG-M-58 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €313.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00