Vestil As-346-4pk | Beton Ankraj Cıvatası, 3/4 İnç Yükseklik, 6-1/4 İnç Uzunluk, 4pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL AS-346-4PK Beton Ankraj Bulonu, 3/4 İnç Yükseklik, 6-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYQ

VESTIL AS-346-4PK Beton Ankraj Cıvatası, 3/4 İnç Yükseklik, 6-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7LYQ Modeli: AS-346-4PK
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
€34.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kama Çapalar
RenkGümüş
Çap3 / 4 "
Yükseklik6.25 "
uzunluk0.75 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Ölçüsü3/4 x 6 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-as-346-4pk.pdf
UPC691215101202
genişlik0.75 "
İle çalışırB-1224-3, B-1224-6, T-22, B-1213-4, B-1213-4PF, RF, L-1818-4, B-516, B-818, B-516-SF, B-818-SF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMalzemeMontaj Ölçüsükol uzunluğugenişlikÜcret
VESTIL AS-383-4PK Beton Takoz Ankraj Cıvataları, 3/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7AYJ 49Y450 GİBİ-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Çinko kaplamalı çelik3/8 "çap x 3" L1"0.375 "€22.23
VESTIL AS-124-4PK Beton Ankraj Bulonları, 1/2 İnç Yükseklik, 4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYJ GİBİ-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Çelik1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
VESTIL AS-125-4PK Beton Ankraj Bulonları, 1/2 İnç Yükseklik, 5 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYL GİBİ-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Çelik1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
VESTIL AS-344-4PK Beton Ankraj Bulonları, 3/4 İnç Yükseklik, 4-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYN 49Y449 GİBİ-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Çelik3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
VESTIL AS-584-4PK Beton Ankraj Cıvatası, 5/8 İnç Yükseklik, 4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYU GİBİ-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Çelik3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL AS-346-4PK Beton Ankraj Cıvatası, 3/4 İnç Yükseklik, 6-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk
€34.76 / Adet