Vestil As-383-4pk | Beton Kama Ankraj Cıvataları, 3/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, 4pk | 49y450 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL AS-383-4PK Beton Takoz Ankraj Cıvataları, 3/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7AYJ 49Y450

Vestil AS-383-4PK Beton Takoz Ankraj Cıvataları, 3/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, 4Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7AYJ Modeli: AS-383-4PKÇapraz Referans: 49Y450
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
€22.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kama Çapalar
RenkGümüş
Çap3 / 8 "
Yükseklik3"
uzunluk0.375 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Montaj Ölçüsü3/8 "çap x 3" L
Dış Çap.3 / 8 "
Toplam yükseklik3 / 8 "
Uzunluk4.25 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-as-383-4pk.pdf
kol uzunluğu1"
genişlik0.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318152095

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMalzemeMontaj Ölçüsükol uzunluğugenişlikÜcret
VESTIL AS-124-4PK Beton Ankraj Bulonları, 1/2 İnç Yükseklik, 4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYJ GİBİ-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Çelik1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
VESTIL AS-125-4PK Beton Ankraj Bulonları, 1/2 İnç Yükseklik, 5 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYL GİBİ-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Çelik1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
VESTIL AS-344-4PK Beton Ankraj Bulonları, 3/4 İnç Yükseklik, 4-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYN 49Y449 GİBİ-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Çelik3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
VESTIL AS-346-4PK Beton Ankraj Bulonu, 3/4 İnç Yükseklik, 6-1/4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYQ GİBİ-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Çelik3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
VESTIL AS-584-4PK Beton Ankraj Cıvatası, 5/8 İnç Yükseklik, 4 İnç Uzunluk, 4Pk | AG7LYU GİBİ-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Çelik3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Vestil AS-383-4PK Beton Takoz Ankraj Cıvataları, 3/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, 4Pk
€22.23 / Adet