VESTIL ASD-3672 Sac Güverte Platformlu Kamyon, 36 İnç Genişlik x 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 10 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Tipi | pürüzsüz |
Güverte Genişliği | 36 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Kolu tipi | Ergonomik |
Yükseklik | 37.312 " |
Kapsar | (1) 27 1/8" Yükseklik x 34 15/16" Geniş Sap, (2) Sert Tekerlekler ve (2) Döner Tekerlekler |
uzunluk | 76.63 " |
Yükleme kapasitesi | 3600 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Platform Yüksekliği | 10 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 37.13 " |
Uzunluk | 76.63 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Yüksekliği | 10 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Alüminyum |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-asd-3672.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Statik Yük Kapasitesi | 3,600 lbs. |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 94.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.63 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Kapsar | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48 " | 24 " | - | - | - | - | - | €817.49 | ||
ASD-2460 | 60 " | 24 " | (1) 27 1/8" Yükseklik x 22 15/16" Geniş Sap, (2) Sert Tekerlekler ve (2) Döner Tekerlekler | 64.63 " | 24 " | 60 " | 24 " | €1,169.78 | ||
ASD-3048 | 48 " | 30 " | (1) 27 1/8" Yükseklik x 28 15/16" Geniş Sap, (2) Sert Tekerlekler ve (2) Döner Tekerlekler | 52.63 " | 30 " | 48 " | 30 " | €1,244.17 | ||
ASD-3060 | 60 " | 30 " | (1) 27 1/8" Yükseklik x 28 15/16" Geniş Sap, (2) Sert Tekerlekler ve (2) Döner Tekerlekler | 64.63 " | 30 " | 60 " | 30 " | €1,330.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00