VESTIL AWR-28-14A-WH Ayarlanabilir Yürüme Rampa Tekerleği, Opsiyonel, 28 İnç Genişlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlekli Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1200 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 1600 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 1 1 / 2 " |
derinlik | 167 1 / 4 " |
Bordürler Arası Mesafe | 41 5 / 8 " |
Yükseklik | 15 " |
Yükseklik Aralığı | 16 5/16 "ila 56" |
Kapsar | Güvenlik Tespit Zincirleri |
uzunluk | 14 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 56 " |
Min. Yükseklik | 16 1 / 3 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-28-14a-wh.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 1 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 167 1 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 167 1 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 26 " |
Kullanılabilir Genişlik | 26 " |
Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
genişlik | 41 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kapasite | 2 tekerlekli araba ile kapasite | uzunluk | Maks. Yükseklik | Kullanılabilir Uzunluk | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-WH | Yürüme Rampası | 2200 lbs. | 1500 lbs. | 10 ft. | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €1,768.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12A-WH | Yürüme Rampası | 1900 lbs. | 1400 lbs. | 12 ft. | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | €1,984.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-38-14A-WH | Yürüme Rampası | 1600 lbs. | 1200 lbs. | 14 ft. | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 36 " | €2,455.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-10B-WH | Tekerlekli Yürüme Rampası | - | 1500 lbs. | 10 ft. | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €1,738.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12B-WH | Tekerlekli Yürüme Rampası | - | 1400 lbs. | 12 ft. | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | €1,985.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-14B-WH | Tekerlekli Yürüme Rampası | - | 1200 lbs. | 14 ft. | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | €2,103.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-16A-WH | Tekerlekli Yürüme Rampası | - | 1000 lbs. | 16 ft. | 62 " | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | €2,399.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00