VESTIL AWR-G-28-12A-HR Yürüme Rampası, Raylı, Alüminyum Saplı, 29.38 x 143.75 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1,400 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 1,900 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2" |
Güverte Tipi | Kavrama Dikmesi |
derinlik | 143 3 / 4 " |
Bordürler Arası Mesafe | 29 3 / 8 " |
Küpeşte Rengi | Gümüş |
Küpeşte Yüksekliği | 40 1 / 4 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 45 1 / 3 " |
Yükseklik Aralığı | 6 "46 için" |
Kapsar | 4 Cıvatalı Korkuluk |
Kurulum Türü | Cıvata açık |
uzunluk | 12 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 46 " |
Orta ray | 18 7 / 16 " |
Orta Ray Yüksekliği | 18 4 / 9 " |
Min. Yükseklik | 6" |
Korkuluk Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-g-28-12a-hr.pdf |
Korkuluk Yüksekliği | 40 1 / 4 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 2" |
Kullanılabilir Uzunluk | 143 3 / 4 " |
Kullanılabilir Ray Uzunluğu | 122 5 / 16 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 143 3 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 26 " |
Kullanılabilir Genişlik | 26 " |
genişlik | 29 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | Korkuluk Sayısı | Kullanılabilir Uzunluk | Kullanılabilir Ray Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-HR | 38 " | 1,500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 120 1 / 4 " | 96 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €2,184.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-14A-HR | 56 " | 1,200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 167 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 167 1 / 4 " | 26 " | €3,171.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-16A-HR | 62 " | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 4 | 190 3 / 4 " | 170 5 / 16 " | 190 3 / 4 " | 26 " | €3,502.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-6A-HR | 21 " | 2000 lbs. | 2,800 lbs. | 2 | 73 1 / 4 " | 48 " | 73 1 / 4 " | 26 " | €1,613.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-7A-HR | 25 " | 1,800 lbs. | 2,800 lbs. | 2 | 85 " | 60 " | 85 " | 26 " | €1,782.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-8A-HR | 29 " | 1,650 lbs. | 2,500 lbs. | 2 | 96 3 / 4 " | 72 " | 96 3 / 4 " | 26 " | €1,934.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-9A-HR | 33 " | 1,600 lbs. | 2,500 lbs. | 2 | 108 1 / 2 " | 84 " | 108 1 / 2 " | 26 " | €2,048.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00