VESTIL BAR-R-84-D Çelik Çift Taraflı Çubuk Stok Ağacı Başlangıç Ünitesi, 7 Seviye, 500 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kapasite | 3500 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 38.5 " |
Dizayn | Çift |
Seviyeler Arası Mesafe | 10 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 80.5 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 84.062 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 500 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 9 / 16 " |
Seviye Sayısı | 7 |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Depolama Seviyesi Sayısı | 7 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bar-r-84-d.pdf |
stil | Çift taraflı |
Kullanılabilir Uzunluklar Yukarıdan Alta | 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 " |
genişlik | 84.06 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.52 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dizayn | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BAR-A-84-D | Çift | 62 " | €790.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
BAR-A-84-S | Tek | 62 " | €744.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
BAR-R-84-S | Tek | 84.06 " | €1,133.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00