VESTIL BAR-A-84-D Çelik Çubuk Stok Ağacı, Çift Taraflı Ekleme, 38-1/2 İnç x 62 İnç x 80-1/2 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kapasite | 3500 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 38.5 " |
Dizayn | Çift |
Seviyeler Arası Mesafe | 10 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 80.5 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 500 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 9 / 16 " |
Seviye Sayısı | 7 |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Depolama Seviyesi Sayısı | 7 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bar-a-84-d.pdf |
stil | Çift taraflı |
Kullanılabilir Uzunluklar Yukarıdan Alta | 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 " |
genişlik | 62 " |
İle çalışır | BAR-R-84-D |
Gemi ağırlığı (kg) | 88.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dizayn | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BAR-A-84-S | Tek | 62 " | €744.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
BAR-R-84-D | Çift | 84.06 " | €1,415.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
BAR-R-84-S | Tek | 84.06 " | €1,133.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00