VESTIL BBL-4 Torba Kaldırıcı, 4 Askı Noktası
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Damper / Tutucu |
Kefalet Kalınlığı | 3 / 4 " |
Kapasite | 4000 lbs. |
Orta Alt Kanca Açıklığı | 1 1 / 2 " |
Renk | Mavi |
Çatal Kalınlığı İçin | 3.25 " |
Çatal Genişliği İçin | 6.75 " |
Çatal Cep Merkezi | 14 1 / 2 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 3.25 " |
Çatal Cep Uzunluğu | 17 11 / 16 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 6-3 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 6.75 " |
Yükseklik | 11.56 " |
Çanta Askıları İçin Kanca Açıklığı | 2" |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
İç Kanca Çapı. | 0.625 " |
uzunluk | 53.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bbl-4.pdf |
Kısıtlama Kayışı Uzunluğu | 48.5 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 35 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 35 3 / 4 " |
genişlik | 53.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 135.89 |
Gemi genişliği (cm) | 135.89 |
HS kodu | 7326908595 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bir konteynır tabanındaki, bir forkliftin uçlarını yerleştirmek için tasarlanmış bir açıklıktır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00