VESTIL BEAM-S-1250 Palet Rafı, Basamak Kiriş, 5000 Lb. Kapasite, 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Kirişi |
Kapasite | 5000 lbs. |
Çift Başına Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Portakal |
Bileşenler | Adım Kirişi |
derinlik | 144 " |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çentik Derinliği | 3 / 4 " |
Çentik Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-beam-s-1250.pdf |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GENİŞLİK-S-1050 | 5000 lbs. | 120 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-1070 | 7000 lbs. | 120 " | €343.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-850 | 5000 lbs. | 96 " | €177.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-870 | 7000 lbs. | 96 " | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-960 | 6000 lbs. | 108 " | €229.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-970 | 7000 lbs. | 108 " | €239.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00