VESTIL BEAM-S-970 Palet Rafı, Basamak Kiriş, 7000 Lb. Kapasite, 9 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Kirişi |
Kapasite | 7000 lbs. |
Çift Başına Kapasite | 7000 lbs. |
Renk | Portakal |
Bileşenler | Adım Kirişi |
derinlik | 108 " |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 108 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çentik Derinliği | 3 / 4 " |
Çentik Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-beam-s-970.pdf |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GENİŞLİK-S-1050 | 5000 lbs. | 120 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-1070 | 7000 lbs. | 120 " | €343.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-1250 | 5000 lbs. | 144 " | €314.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-850 | 5000 lbs. | 96 " | €177.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-870 | 7000 lbs. | 96 " | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
GENİŞLİK-S-960 | 6000 lbs. | 108 " | €229.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00